Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 1; gerade; THT; H: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 1; gerade; THT; H: 7mm
Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 1; gerade; THT; H: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-SB6
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SB 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Ausgangsmaße: Ø1x9,5mm
Höhe: 7mm
Anzahl Pole: 1
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.