Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 22,2mm; ØÖffn: 17,5mm; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 22,2mm; ØÖffn: 17,5mm; schwarz
Tülle; ØÖffn.Mont: 22,2mm; ØÖffn: 17,5mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-SB-22
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     SB-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KSS WIRING
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 22,2mm
Durchmesser der Öffnung: 17,5mm
Größe L: 11,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Maß C: 24,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.