Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; USB 2.0; Apple Lightning-Stecker,USB A-Stecker; 1m; 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-173
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: SAVIO
Leistung: 12W
Verwendeten Displays-Art: LCD
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1m
Betriebsstrom max.: 2,4A
Verbindungskabel-Typ: USB - USB
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;Apple Lightning-Stecker
Ausführung: USB 2.0
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.