Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; QFN32; 1,62÷3,63VDC; Unterbr. Außen: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; QFN32; 1,62÷3,63VDC; Unterbr. Außen: 16
IC: ARM Mikrocontroller; QFN32; 1,62÷3,63VDC; Unterbr. Außen: 16
Artikel-Nr.:
     2805-SAMD21E15A-MFT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD21E15A-MFT
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 1,62...3,63V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: I2S;UART x4;SPI x4;I2C x4;SWD;USB Host;USB device;LIN x4
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 18
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: ATSAMD21
Anzahl interner Unterbrechungen: 16
Anzahl output compare Kanäle: 14
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Anzahl Timer 24bit: 3
Speicher: 32kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.