Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,62÷3,63VDC; Cmp: 2; ATSAMD21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,62÷3,63VDC; Cmp: 2; ATSAMD21
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP64; 1,62÷3,63VDC; Cmp: 2; ATSAMD21
Artikel-Nr.:
     2805-SAMD20J18A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD20J18A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP64
Versorgungsspannung: 1,62...3,63V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Schnittstelle: UART x6;SPI x6;SWD;I2C x6
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 16
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 20
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: ATSAMD21
Anzahl interner Unterbrechungen: 16
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 8
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 32kB SRAM;256kB FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,50*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 5,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.