Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; QFN32; 1,62÷3,63VDC; Unterbr. Außen: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; QFN32; 1,62÷3,63VDC; Unterbr. Außen: 16
IC: ARM Mikrocontroller; QFN32; 1,62÷3,63VDC; Unterbr. Außen: 16
Artikel-Nr.:
     2805-SAMD20E14A-MU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD20E14A-MU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN32
Versorgungsspannung: 1,62...3,63V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART x4;SPI x4;I2C x4;SWD
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 10
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: ATSAMD20
Anzahl interner Unterbrechungen: 16
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 16kB FLASH;6kB SRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,74*
€ 3,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATSAMD20-XPRO
ab € 97,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.