Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2600mAh; nicht aufladbar; Ø14,5x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2600mAh; nicht aufladbar; Ø14,5x50mm
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2600mAh; nicht aufladbar; Ø14,5x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-SAFT-LS14500
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS 14500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Hersteller: SAFT
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50mm
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2,6Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2353
€ 7,90*
ab € 2,7559*
€ 3,9759*
1 Tag
44201
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,47*
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,61*
1 Tag
15
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 5,18*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,34*
Zubehör
Saft
LS17330
ab € 4,36*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.