Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-SAFT-LS14250PFR
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS 14250PFR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: SAFT
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: 3pin;positiver Pol: 1pin
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.