Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; 4A; 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; 4A; 60V
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; 4A; 60V
Artikel-Nr.:
     2805-SACCM8MSSW
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-M 8MS-3CON-M-SW 1501252
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 4A
Anzahl Pole: 3
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.