Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; 4A; 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; 4A; 60V
Steckverbinder: M8; männlich; PIN: 3; gerade; für Leitungen; 4A; 60V
Artikel-Nr.:
     2805-SACCM8MS034SH
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH 1542884
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 60V
Nennstrom: 4A
Anzahl Pole: 3
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.