Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
Sensorsteckverbinder
>
Artikel
Verteiler; männlich-weiblich; PIN: 4; IP67; gerade; geschraubt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Product Content
icecat
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-SAC-3P-M8Y/2XM8FS
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1696183
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
AS-i Kabel
Hersteller:
PHOENIX CONTACT
Steckverbinder-Art:
männlich-weiblich
Dichtheitsklasse:
IP67
Anzahl Pole:
4
Sperrsystem:
geschraubt
Anschluss-Typ:
Verteiler
Polarisierung:
Code A - DeviceNet / CANopen
Bauart Kabel/Anschluss:
M8 männlich;M8 weiblich x2
Räumliche Orientierung:
gerade
... >
Steckverbinder für Industrieanwendungen
>
Runde Steckverbinder
>
M8-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
AS-i Leitung
,
AS-i-Buskabel
,
ASI-Buskabel
,
ASI-Kabel
,
ASI-Leitung
,
Feedbackkabel
,
SAI-Buskabel
,
SAI-Kabel
,
SAI-Leitung
,
Sensor-Aktor Kabel
,
AS-i Verteiler
,
ASI-Verteiler
,
SAI-Verteiler
,
Sensorsteckverbinder
,
sensorsteckverbinder m8
,
as-i kabel
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 16,25*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 13,62*
€ 16,62*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 12,34*
€ 16,68*
Lager 1886
2 Tage
39
1
€ 6,40*
ab € 12,39*
€ 16,69*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 33,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1208461 Handschraubendreher
Phoenix Contact
1208461
€ 31,24*
Zubehör
Phoenix Contact 1681842 Sensor-/Aktuatorkabel 1,5 m
Phoenix Contact
1681842
€ 6,99*
Zubehör
Phoenix Contact 1681868 Sensor-/Aktuatorkabel 5 m
Phoenix Contact
1681868
€ 10,33*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1681855
€ 8,37*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1694172
€ 15,00*
Zubehör
Sensor-/Aktor-Kabel
Phoenix Contact
1683484
€ 14,77*
Zubehör
Verschlussschraube
Phoenix Contact
1682540
€ 0,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.