Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx®; TX40; L. ges: 75mm; Befestigung: sechseckig 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA.T49T40L
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     T49T40L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t40 länge 75 mm
Hersteller: IRIMO
Befestigung: sechseckig 10mm
Gesamtlänge: 75mm
Werkzeug-Typ: Bit
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX40
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.