Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Torx® mit Sicherung; TX20; L. ges: 25mm; 10Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA.475-TR20-1
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     475-TR20-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
Hersteller: IRIMO
Befestigung: 1/4" (C6,3mm)
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung
Bit-Größe: TX20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,22*
€ 13,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.