Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer; für Metall; Ø: 3,25mm; L: 65mm; 10Stk; industriell


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrer; für Metall; Ø: 3,25mm; L: 65mm; 10Stk; industriell
Bohrer; für Metall; Ø: 3,25mm; L: 65mm; 10Stk; industriell
Artikel-Nr.:
     2805-SA.4511-3.25-10P
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4511-3.25-10P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BAHCO
Material: Schnellarbeits-Kobaltstahl HSS-E
Länge: 65mm
Entspricht Norm: DIN 338 B
Werkzeuganwendung: Stahl;Gusseisen;legierter Stahl;säurebständiger Stahl;Edelstahl
Verpackungs-Art: industriell
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Bohrerdurchmesser: 3,25mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrer
Bohrertyp: für Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 17,60*
€ 25,75*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 17,26*
€ 25,81*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,71*
€ 26,80*
5 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,20*
€ 34,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,80*
€ 31,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.