Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; 180mm; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; seitlich,zum Schneiden; 180mm; ERGO®
Zange; seitlich,zum Schneiden; 180mm; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.21HDG-180
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     21HDG-180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
Hersteller: BAHCO
Maß E: 2,3mm
Entspricht Norm: DIN ISO 5749
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: gehärteter Stahl
Länge der Zange: 180mm
Maß B: 19,8mm
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: Federdraht Ø2,8mm max
Härte der Schneide: ca. 64 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: brüniertes Werkzeug;verstärkte Konstruktion;Heavy Duty;Federfunktion ein / aus
Maß C: 25mm
Maß D: 10mm
Herstellerserie: ERGO®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 33,30*
€ 8,95*
ab € 25,02*
€ 34,67*
€ 4,90*
ab € 28,35*
€ 39,26*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,72*
€ 47,83*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,03*
€ 52,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2979 D-180
ab € 22,65*
Zubehör
Bahco
3736S/6
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.