Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; 180mm; ERGO®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; seitlich,zum Schneiden; 180mm; ERGO®
Zange; seitlich,zum Schneiden; 180mm; ERGO®
Artikel-Nr.:
     2805-SA.2101G-180IPD
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2101G-180IPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 180 mm
vde seitenschneider
Hersteller: BAHCO
Entspricht Norm: DIN ISO 5749
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: Stahl
Länge der Zange: 180mm
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: weicher Draht Ø4mm max;Federdraht Ø2,3mm max;mittelharter Draht Ø2,7mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: brüniertes Werkzeug;induktionsgehärtete Schneide;Zweikomponenten-Griffe
Herstellerserie: ERGO®
Weitere Suchbegriffe: seitenschneider belzer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,97*
€ 37,23*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 37,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,41*
€ 37,91*
6 Tage
832
Frei Haus
ab € 25,83*
€ 43,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.