Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz; 12-kant,Steckschlüssel; 1/2"; L.Aufsatz: 78mm; lange


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SA.124-12-1
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     124-12-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: IRIMO
Befestigung: 1/2"
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Entspricht Norm: DIN 3120;DIN 3124
Beschichtungsmaterial: Chrom
Werkzeug-Typ: Aufsatz
Aufsatzlänge: 78mm
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;12-kant
Ausführung: lange
Größe der Buchse: 12mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.