Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; L: 3m; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; L: 3m; 6A
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; L: 3m; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-S8RR-2/07/3BK
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S8RR-2/07/3BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05RR-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 6A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/17 (C) Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 6,1mm
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.