Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 30W; 12VDC; 3A; 100÷240VAC; 86%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 30W; 12VDC; 3A; 100÷240VAC; 86%
Netzteil: Impuls; für DIN-Schiene; 30W; 12VDC; 3A; 100÷240VAC; 86%
Artikel-Nr.:
     2805-S8FS-G03012CD
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8FS-G03012CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 30W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 100...240V AC;80...370V DC
Äußere Abmessungen: 136x82x36mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 3A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Netzteil-Art: für DIN-Schiene
Handelsname: S8FS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,58*
€ 43,57*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,50*
€ 44,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,62*
€ 55,72*
€ 8,95*
ab € 47,71*
€ 64,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 49,39*
€ 75,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.