Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; für den Einbau; 350W; 48VDC; 7,32A; OUT: 1; 88%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 350W; 48VDC; 7,32A; OUT: 1; 88%
Netzteil: Impuls; für den Einbau; 350W; 48VDC; 7,32A; OUT: 1; 88%
Artikel-Nr.:
     2805-S8FS-C35048J
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8FS-C35048J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leistung: 350W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste
Versorgungsspannung: 100...240V AC;254...373V DC
Äußere Abmessungen: 212x112x50mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Ausgangsstrom: 7,32A
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: für den Einbau
Handelsname: S8FS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 118,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 94,59*
€ 139,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.