Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø446x172,5mm; 5770m3/h; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø446x172,5mm; 5770m3/h; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø446x172,5mm; 5770m3/h; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-S4E450-AU03-02
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     S4E450-AU03-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...55°C
Nennstrom: 1,55A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Klemmleiste
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø446x172,5mm
Lüftermotor: M4E094-EA
Rotormaterial: Metall
Isolationsklasse: F
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 5770m3/h
Statischer Druck: 21,94mm H2O
Drehzahl: 1300Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 350W
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: axial
Luftstromrichtung: vom Motor zum Rotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,28*
€ 388,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,83*
€ 382,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,34*
€ 358,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,92*
€ 348,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.