Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø300x136,3mm; 1800m3/h; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø300x136,3mm; 1800m3/h; kugelförmig
Lüfter: AC; axial; 230VAC; Ø300x136,3mm; 1800m3/h; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-S4E300-AS72-50
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     S4E300-AS72-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -25...60°C
Gehäusematerial: Stahl
Nennstrom: 0,28A
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 230V AC
Ausgänge: Klemmleiste
Frequenz: 50Hz
Lüfter-Typ: AC
Lüftergröße: Ø300x136,3mm
Lüftermotor: M4E068-CF
Rotormaterial: Kunststoff
Isolationsklasse: B
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 1,8km3/h
Statischer Druck: 13,05mm H2O
Drehzahl: 1380Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 62W
Schutzklasse: I
Motoren-Art: 1-phasen
Lüfter-Art: axial
Luftstromrichtung: vom Rotor zum Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.