Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 0,3kW; gemeinsame Kathode; SOT23; S23Cxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S23C12TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S23C12TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: S23Cxx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0501*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3799*
€ 0,45208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3274*
€ 0,38961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1576*
€ 0,18754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.