Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 0,3kW; gemeinsame Kathode; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S23C05TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S23C05TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: S23Cxx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0499*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6058*
€ 0,7209
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.