Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 1x1mm2; Kabel,DC 5,5/2,1 Steckdose; gerade; schwarz; 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S21-TT-C100-025BK
Hersteller:
     WEST POL
Herst.-Nr.:
     S21-TT-C100-025BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: WEST POL
Nennspannung: 100V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Steckverbinder-Variante: gerade
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten
Anzahl Adern: 1
Äußere Kabelabmessungen: Ø3,95mm
Form Leitungsquerschnitt: rund
Kabellänge: 0,25m
Betriebsstrom max.: 5A
Verbindungskabel-Typ: DC-Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;DC 5,5/2,1 Steckdose
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 1x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.