Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzscheibe; H: 20mm; grün; Mat: Polyamid; L: 2,5mm; D: 28mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzscheibe; H: 20mm; grün; Mat: Polyamid; L: 2,5mm; D: 28mm
Distanzscheibe; H: 20mm; grün; Mat: Polyamid; L: 2,5mm; D: 28mm
Artikel-Nr.:
     2805-RZ2.5-DMKDS
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     RZ 2,5-DMKDS 1740042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe d 28mm
distanzscheibe
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Farbe: grün
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Höhe: 20mm
Länge: 2,5mm
Tiefe: 28mm
Steckverbinder Zubehör-Typ: Distanzscheibe
Entspricht Norm: UL
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,89*
€ 28,4291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.