Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; 5mm
Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RXEF110
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2623-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 1,5W
Nennstrom: 1,1A
Größe A: 12,8mm
Größe E: 3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 72V
Umschaltstrom: 2,2A
Größe B: 17,5mm
Größe C: 5,8mm
Größe D: 7,6mm
Min. Widerstand: 0,15Ω
Max. Widerstand: 380mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,24762*
€ 0,29497*
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,39*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.