Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 50mA; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 50mA; 5mm
Sicherung: PTC Polymer; 50mA; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RXEF005
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2577-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 220mW
Nennstrom: 50mA
Größe A: 8mm
Größe E: 3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Umschaltstrom: 100mA
Größe B: 8,3mm
Größe C: 5,8mm
Größe D: 7,6mm
Min. Widerstand: 7,3Ω
Max. Widerstand: 20Ω
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,18182*
€ 0,22713*
500
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1 Tag
568
1
€ 14,99*
ab € 0,19*
€ 0,569*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,175*
€ 0,649*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,649*
€ 0,77231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,298* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.