Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polsterspangen; 10Stk; Citroën,Peugeot,Volvo; L: 17,5mm; Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polsterspangen; 10Stk; Citroën,Peugeot,Volvo; L: 17,5mm; Polyamid
Polsterspangen; 10Stk; Citroën,Peugeot,Volvo; L: 17,5mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-RX-C10091
Hersteller:
     Romix
Herst.-Nr.:
     C10091
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROMIX
Farbe: natürlich
Durchmesser der Montageöffnung: 10mm
Befestigung: gepresst
Material: Polyamid
Länge: 17,5mm
Montage Element-Typ: Polsterspangen
Kopfdurchmesser: 12,9mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Passend für - KFZ-Marke: Volvo;Citroën;Peugeot
Passend für - Positionierung der Spange: Volvo C30 '06-'12 l Seitenleisten
OEM Nummer: 30648141;6991S6;6991Z1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.