Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niete; 10Stk; Chevrolet,Chrysler,Daewoo,GM,Hyundai,Kia,Mazda


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niete; 10Stk; Chevrolet,Chrysler,Daewoo,GM,Hyundai,Kia,Mazda
Niete; 10Stk; Chevrolet,Chrysler,Daewoo,GM,Hyundai,Kia,Mazda
Artikel-Nr.:
     2805-RX-60001
Hersteller:
     Romix
Herst.-Nr.:
     60001
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROMIX
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 7,5mm
Befestigung: gepresst;demontierbar
Material: Polyamid
Länge: 13mm
Montage Element-Typ: Niete
Kopfdurchmesser: 19,7mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Passend für - KFZ-Marke: Chevrolet;Chrysler;Daewoo;Mazda;Hyundai;Kia;GM
Passend für - Positionierung der Spange: Hyundai Accent '06-'10 Radkästen;Hyundai Accent '10- Radkästen;Hyundai Accent '99-'06 Radkästen;Hyundai Elantra '00-'06 Radkästen;Hyundai Elantra '06-'10 Radkästen;Hyundai Getz Radkästen;Hyundai Santa Fe '00-'06 Radkästen;Hyundai Santa Fe '06-'12 Radkästen;Hyundai Sonata '05-'10 Radkästen;Hyundai Tuscon '04-'10 Radkästen;Hyundai i10 '07-'12 Radkästen;Hyundai i20 '08'12 Radkästen;Hyundai i30'07-'11 Radkästen;Hyundai ix35/Tuscon '10- Radkästen;Hyundai ix55/Veracruz '06- Radkästen;Kia Carnival '06-'10 Radkästen;Kia Carnival '99-'06 Abdeckung unter dem Motor;Kia Ceed '06-'12 Radkästen;Kia Cerato '03-'08 Radkästen;Kia Picanto '04-'10 Radkästen;Kia Sonata '98-'05 Radkästen;Kia Sorento '02-'09 Radkästen;Kia Sorento '09- Radkästen;Kia Soul'08- Radkästen;Kia Sportage '04-'10 Radkästen;Kia Sportage '10- Radkästen;Mazda 626 '92-'97 Abdeckung unter dem Motor;Mazda 626 '97-'01 Abdeckung unter dem Motor;Mazda Xedos-6 Abdeckung unter dem Motor;Mazda Xedos-9 Abdeckung unter dem Motor;Rio '00-'05 Radkästen;Rio '05-'11 Radkästen;verschiedene GM Modelle Stoßfänger
OEM Nummer: 0G03250037A;8659028000;940909302;UB3945919
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.