Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; AM-Empfänger; OOK; 433,92MHz; -106dBm; 5VDC; 2,4kbps; 3mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RX-4M-HCS
Hersteller:
     Aurel
Herst.-Nr.:
     650200997G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AUREL
Ausgang: open collector
Versorgungsspannung: 5V DC
Frequenz: 433,92MHz
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 2,4kbps
Abmessungen: 39x17,5x5,5mm
Stromaufnahme: 3mA
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modulation-Art: OOK
Empfängerempfindlichkeit: -106dBm
Modul-Art: AM-Empfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.