Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel; 10Stk; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; OEM: 82421028; L: 19mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dübel; 10Stk; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; OEM: 82421028; L: 19mm
Dübel; 10Stk; Alfa Romeo,Fiat,Lancia; OEM: 82421028; L: 19mm
Artikel-Nr.:
     2805-RX-20000
Hersteller:
     Romix
Herst.-Nr.:
     20000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ROMIX
Durchmesser der Montageöffnung: 8mm
Länge: 19mm
Montage Element-Typ: Dübel
Kopfdurchmesser: 17mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Passend für - KFZ-Marke: Fiat;Alfa Romeo;Lancia
Passend für - Positionierung der Spange: Alfa Romeo 145 Kofferraumpolster;Alfa Romeo 146 Kofferraumpolster;Alfa Romeo 156 Kofferraumpolster;Alfa Romeo Mito Kofferraumpolster;Fiat Dedra '94-'99 Matte;Fiat Punto I Matte;Fiat Siena Matte;Fiat Tempra Matte;Fiat Tipo Matte;Lancia Lybra Kofferraumpolster;Lancia Thema Kofferraumpolster
OEM Nummer: 82421028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.