Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 50kΩ; 800mW; ±10%; 6mm; Kohle; 1kV; -10÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RV30YN-20S-0B503
Hersteller:
     Tocos
Herst.-Nr.:
     RV30YN-20S-0B503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: TOCOS
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leistung: 0,8W
Widerstand: 50kΩ
Toleranz: ±10%
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 20mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 280°
Äußere Abmessungen: Ø31x16,5mm
Isolationsspannung: 1kV
Max. Zyklenanzahl: 15000
Pfadmaterial: Kohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.