Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 2kΩ; 300mW; ±10%; 6mm; Kohle; 1kV; -10÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 2kΩ; 300mW; ±10%; 6mm; Kohle; 1kV; -10÷85°C
Potentiometer: axial; 2kΩ; 300mW; ±10%; 6mm; Kohle; 1kV; -10÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-RV24YN-20S-B202
Hersteller:
     Tocos
Herst.-Nr.:
     RV24YN-20S-B202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: TOCOS
Betriebstemperatur: -10...85°C
Leistung: 0,3W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±10%
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 20mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Elektrischer Drehwinkel: 280°
Äußere Abmessungen: Ø24,6x13,5mm
Isolationsspannung: 1kV
Max. Zyklenanzahl: 1000
Pfadmaterial: Kohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.