Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 8A; 21,6x29,2mm; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 8A; 21,6x29,2mm; 10mm
Sicherung: PTC Polymer; 8A; 21,6x29,2mm; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-RUEF800
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2738-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 4W
Nennstrom: 8A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 21,6x29,2mm
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 16A
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 20mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,93*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.