Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 5A; 14x24,9mm; 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 5A; 14x24,9mm; 10mm
Sicherung: PTC Polymer; 5A; 14x24,9mm; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-RUEF500
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2643-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 3W
Nennstrom: 5A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 14x24,9mm
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 10A
Min. Widerstand: 10mΩ
Max. Widerstand: 50mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,3461*
€ 0,44649*
250
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,49*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.