Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; 11,4x18,3mm; 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; 11,4x18,3mm; 5mm
Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; 11,4x18,3mm; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RUEF250
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2626-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: max. 85°C
Leistung: 1,2W
Nennstrom: 2,5A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 11,4x18,3mm
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 5A
Min. Widerstand: 20mΩ
Max. Widerstand: 70mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,441*
20
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.