Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Retransmitter; 230VAC; IP20; EXTA FREE; -10÷55°C; 868,32MHz; 250m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Retransmitter; 230VAC; IP20; EXTA FREE; -10÷55°C; 868,32MHz; 250m
Artikel-Nr.:
     2805-RTN-01
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RTN-01
EAN/GTIN:
     5903669041504
Hersteller: ZAMEL
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 868,32MHz
Leistungsaufnahme: 0,45W
Bereich: 250m
Abmessungen: 160x66x90mm
Passendes Zubehör: ROP-01;RWG-01;RDP-01;RWL-01;SRP-02;ROP-02;EFC-02;RDP-02;ROM-01;ROM-10;ROP-05;ROP-06;RTN-01;SRP-03;RDP-11;RWS-311C;RWS-311D;RWS-311J
Modul-Typ: Retransmitter
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.