Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Regulator; NTC; Temperatur; OUT: Relais,SPDT; Temp: -20÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Regulator; NTC; Temperatur; OUT: Relais,SPDT; Temp: -20÷60°C
Modul: Regulator; NTC; Temperatur; OUT: Relais,SPDT; Temp: -20÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-RTM-03
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RTM-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
temperatur regler
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: 90x15x66mm
Temperatursensors-Art: NTC
Ausgangs-Art: SPDT;Relais
Anzahl Anschlüsse: 9
Passendes Zubehör: NTC-03
Modul-Typ: Regulator
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -20...60°C
Programmier-Art: Potentiometer
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED;Steuerung von Empfängern in Temperaturabhängigkeit
Herstellerserie: RTM
Elektrische Ausgangsparameter: 250V AC/16A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.