Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR/EXTA FREE Translator; EXTA FREE; 230VAC; IP20; -10÷55°C; 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR/EXTA FREE Translator; EXTA FREE; 230VAC; IP20; -10÷55°C; 200m
IR/EXTA FREE Translator; EXTA FREE; 230VAC; IP20; -10÷55°C; 200m
Artikel-Nr.:
     2805-RTI-01
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     RTI-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Nennspannung: 230V AC
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 868,32MHz
Leistungsaufnahme: 0,4W
Bereich: 200m
Passendes Zubehör: ROP-01;RWG-01;RDP-01;RWL-01;SRP-02;ROP-02;EFC-02;RDP-02;ROM-01;ROM-10;ROP-05;ROP-06;RTN-01;SRP-03;RDP-11;RWS-311C;RWS-311D;RWS-311J
Modul-Typ: IR/EXTA FREE Translator
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA FREE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.