Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; THT; RKontakt max: 100mΩ; RTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RTE1010N14
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTE1010N14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
Hersteller: C&K
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,2x7,4x4,2mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 65Stk.
Herstellerserie: RTE
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 39.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7800 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7800 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 39000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.