Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 100mΩ; RTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 100mΩ; RTE
Kodierschalter; HEX/BCD; Pos: 10; SMT; RKontakt max: 100mΩ; RTE
Artikel-Nr.:
     2805-RTE1000G14
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTE1000G14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter hexadezimal
codierschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: C&K
Montage: SMT
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Min. Isolationswiderstand: 10GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 7,4x7,4x4,25mm
Ausgänge: Printmontage
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 30V DC
Anzahl stabiler Positionen: 10
Kodierschalters-Art: HEX/BCD
Schaltereigenschaften: ohne Kugel
Verpackungs-Art: Rolle
Anzahl im Set/Package: 1250Stk.
Herstellerserie: RTE
Anzahl Positionen: 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.