Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 6; männlich; kontaktlos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 6; männlich; kontaktlos
Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 6; männlich; kontaktlos
Artikel-Nr.:
     2805-RT0W710-6PNH
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0W710-6PNH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker;Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: Größe 10
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Aluminium;Zink
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: RT360
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Entspricht Norm: UL E63093
Sperrsystem: Außenbajonett
Steckverbinder-Anwendung: Kontakte Größe 20
Korpus-Verkleidung: Nickel
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Herstellerserie: Ecomate RM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,9519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.001,30*
€ 1.191,547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 981,85*
€ 1.168,4015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 944,17*
€ 1.123,5623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 921,08*
€ 1.096,0852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 895,19*
€ 1.065,2761
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.