Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 10kΩ; 0,125W; ±0,1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 10kΩ; 0,125W; ±0,1%
Widerstand: thin film; präzise; SMD; 0805; 10kΩ; 0,125W; ±0,1%
Artikel-Nr.:
     2805-RT0805BRD0710K
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RT0805BRD0710KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstands-Typ: thin film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0439*
1 Tag
19478
10
€ 14,99*
ab € 0,0324*
€ 0,1532*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,051*
€ 0,2208*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1388*
€ 0,16517
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA6AEB103V
ab € 0,0306*
Ähnlich
Vishay
TNPW080510K0BEEA
ab € 0,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.