Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 12; männlich; RT360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 12; männlich; RT360
Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 12; männlich; RT360
Artikel-Nr.:
     2805-RT071412PNH-K
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT071412PNH-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker;Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 300V
Gehäuse: Größe 14
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP67
Setinhalt: Vollständiges Set
Anzahl Pole: 12
Steckverbinder-Serie: RT360
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Sperrsystem: Außenbajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen;verdreht;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Herstellerserie: Ecomate RM
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.