Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 4; männlich; RT360; IP67


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 4; männlich; RT360; IP67
Steckverbinder: rund; Buchse,Stecker; PIN: 4; männlich; RT360; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-RT07104PNH-K
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT07104PNH-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker;Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Nennspannung: 300V
Gehäuse: Größe 10
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP67
Setinhalt: Vollständiges Set
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: RT360
Leitungsquerschnitt: 0,75...1,5mm2
Sperrsystem: Außenbajonett
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen;verdreht;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Herstellerserie: Ecomate RM
Steckergröße: 16
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm (x2)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 12,802* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,10*
€ 378,539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,92*
€ 371,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 288,48*
€ 343,2912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 276,50*
€ 329,035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,04*
€ 304,6876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.