Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 12,8mm; ØInn: 34,8mm; ØAußen: 59,4mm; 58Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 12,8mm; ØInn: 34,8mm; ØAußen: 59,4mm; 58Ω
Ferrit: Ring; L: 12,8mm; ØInn: 34,8mm; ØAußen: 59,4mm; 58Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RT-594-348-128
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RT-594-348-128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: RICHCO
Länge: 12,8mm
Impedanz bei 25MHz: 58Ω
Impedanz bei 100MHz: 118Ω
Kernmaterial: K5B
Außendurchmesser: 59,4mm
Innendurchmesser: 34,8mm
Ferrit-Typ: Ring
Ferriteigenschaften: geglättete Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.