Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 6,35mm; ØInn: 12,7mm; ØAußen: 25,4mm; 39Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 6,35mm; ØInn: 12,7mm; ØAußen: 25,4mm; 39Ω
Ferrit: Ring; L: 6,35mm; ØInn: 12,7mm; ØAußen: 25,4mm; 39Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RT-254-127-64
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RT-254-127-64
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: RICHCO
Länge: 6,35mm
Impedanz bei 25MHz: 39Ω
Impedanz bei 100MHz: 80Ω
Kernmaterial: K5B
Außendurchmesser: 25,4mm
Innendurchmesser: 12,7mm
Ferrit-Typ: Ring
Ferriteigenschaften: geglättete Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.