Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 14,27mm; ØInn: 10,16mm; ØAußen: 18,67mm; 70Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 14,27mm; ØInn: 10,16mm; ØAußen: 18,67mm; 70Ω
Ferrit: Ring; L: 14,27mm; ØInn: 10,16mm; ØAußen: 18,67mm; 70Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RT-187-102-143
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RT-187-102-143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: RICHCO
Länge: 14,27mm
Impedanz bei 25MHz: 70Ω
Impedanz bei 100MHz: 119Ω
Kernmaterial: K5B
Außendurchmesser: 18,67mm
Innendurchmesser: 10,16mm
Ferrit-Typ: Ring
Ferriteigenschaften: geglättete Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,29*
€ 96,7351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,72*
€ 96,0568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,12*
€ 94,1528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,75*
€ 88,9525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,02*
€ 74,9938
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.