Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 12mm; ØInn: 10,5mm; ØAußen: 15mm; Kernmaterial: K5B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 12mm; ØInn: 10,5mm; ØAußen: 15mm; Kernmaterial: K5B
Ferrit: Ring; L: 12mm; ØInn: 10,5mm; ØAußen: 15mm; Kernmaterial: K5B
Artikel-Nr.:
     2805-RT-150-105-120
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RT-150-105-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Hersteller: RICHCO
Länge: 12mm
Impedanz bei 25MHz: 37Ω
Impedanz bei 100MHz: 62Ω
Kernmaterial: K5B
Außendurchmesser: 15mm
Innendurchmesser: 10,5mm
Ferrit-Typ: Ring
Ferriteigenschaften: geglättete Kanten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,27515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,72*
€ 86,5368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,11*
€ 82,2409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,72*
€ 79,3968
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,03*
€ 65,4857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.